Abracon 発振器, 25MHz, HCMOS, TTL出力 表面実装, 4-Pin SMD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81388240 品番ASV-25.000MHZ-EJ-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

オシレータタイプ = クロック
出力周波数 = 25MHz
周波数偏差 = ±20ppm
パッケージタイプ = SMD
出力レベル = HCMOS, TTL
実装タイプ = 表面実装
動作温度 Min = -20℃
高さ = 1.8mm
幅 = 5.08mm
長さ = 7mm
寸法 = 7 x 5.08 x 1.8mm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする