Abracon 水晶振動子, 3.6864MHz, 表面実装 HC49/US

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81388748 品番ABLS-3.6864MHZ-B2-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

標準周波数 = 3.6864MHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 18pF
パッケージタイプ = HC49/US
長さ = 11.4mm
幅 = 4.7mm
高さ = 4.2mm
寸法 = 11.4 x 4.7 x 4.2mm
周波数許容性 = ±20ppm
周波数偏差 = ±50ppm
動作温度 Min = -20℃
ABLS3シリーズ. AbraconのABLS3シリーズHC/49US (AT49) SMD低プロファイルマイクロプロセッサクリスタルは、幅広い温度範囲において高精度で安定動作します。高さはわずか2.5 / 2.6 mmです。. 用途. PC モデム マイクロプロセッサ ワイヤレス用途

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする