Bourns SMDレジスタ, 100MΩ, 2512 (6432M), 1W CHV2512-JW-107ELF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81388766 品番CHV2512-JW-107ELF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

抵抗 = 100MΩ
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 2512 (6432M)
許容差 = ±5%
定格電力 = 1W
温度係数 = ±200ppm/℃
シリーズ = CHV
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
2512型高電圧抵抗器、CHVシリーズ. CHVシリーズ高電圧厚膜チップ抵抗器 広い抵抗範囲 用途: 高電圧用途、家庭用電化製品など

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする