Bourns SMDレジスタ, 2512(6432M), 2W CRM2512-JW-220ELF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード81388994 品番CRM2512-JW-220ELF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

テクノロジー = 薄膜
パッケージ/ケース = 2512(6432M)
許容差 = ±0.01%
定格電力 = 2W
Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 2 W で動作し、薄膜技術に対応しています。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ° C

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする