ルビコン コンデンサ 1800μF, ,6.3V dc, 6.3ZLH1800MEFC10X16

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81389107 品番6.3ZLH1800MEFC10X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

静電容量 = 1800μF
電圧 = 6.3V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 10 (Dia.) x 16mm
高さ = 16mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 10mm
動作温度 Max = +105℃
寿命 = 10000h
許容差 = ±20%
ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする