Abracon 水晶振動子, 32.768kHz, 表面実装, 4-pin, SMD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81389168 品番ABS25-32.768KHZ-6-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

標準周波数 = 32.768kHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 6pF
パッケージタイプ = SMD
ピン数 = 4
長さ = 8mm
幅 = 3.8mm
高さ = 2.5mm
寸法 = 8 x 3.8 x 2.5mm
周波数許容性 = ±30ppm
シリーズ抵抗 = 50kΩ
動作温度 Max = 85℃
ロードコンデンサ内蔵 赤外線リフロー対応 低共振インピーダンス リモートコントロール、マイクロプロセッサクロック、携帯電話、DVD / CD-ROM、電化製品 家庭用電化製品

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする