静電容量 = 1μF 電圧 = 400V dc 実装タイプ = ラジアル、 スルーホール テクノロジー = アルミ電解 寸法 = 6.3 x 11mm 高さ = 11mm 動作温度 Min = -40℃ 直径 = 6.3mm 動作温度 Max = +105℃ リード間隔 = 2.5mm 漏れ電流 = 0.03 CV + 15 μA (5分後)、0.1 CV + 40 μA (1分後)mArms LLEシリーズ