ルビコン コンデンサ 100μF, ,35V dc, 35ZLH100MEFC6.3X11

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード81389877 品番35ZLH100MEFC6.3X11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

静電容量 = 100μF
電圧 = 35V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm
高さ = 11mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 6.3mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 2.5mm
漏れ電流 = 0.01 CV又は3 μAmA
ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする