ルビコン コンデンサ 100μF, ,25V dc, 25YXF100MEFC6.3X11

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード81389929 品番25YXF100MEFC6.3X11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

静電容量 = 100μF
電圧 = 25V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm
高さ = 11mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 6.3mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 2.5mm
漏れ電流 = 0.01 CV又は3 μAmA
アルミ電解コンデンサ YXFシリーズ 105℃. 基板スペースが非常に限られている用途向けの高温用小型ラジアルリード端子電解コンデンサです。 使用温度範囲:-40 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする