Abracon 水晶振動子, 32.768kHz, スルーホール 円筒形容器, ラジアル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード81389956 品番AB38T-32.768KHZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

標準周波数 = 32.768kHz
実装タイプ = スルーホール
負荷キャパシタンス = 12.5pF
パッケージタイプ = 円筒形容器, ラジアル
長さ = 8.3mm
幅 = 8.3mm
高さ = 3.2mm
寸法 = 3.2 x 8.3mm
周波数許容性 = ±20ppm
動作温度 Min = -10℃
AB38Tシリーズ. AbraconのAB38Tシリーズは商用グレードの低周波数円筒形時計用クリスタルで、共振周波数は32.768 kHzです。. 用途. リアルタイムクロック 通信又はA / V機器のクロックソース 測定器

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする