ルビコン コンデンサ 47μF, ,63V dc, 63PX47MEFC6.3X11

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード81390087 品番63PX47MEFC6.3X11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

静電容量 = 47μF
電圧 = 63V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 6.3 x 11mm
高さ = 11mm
動作温度 Min = -55℃
直径 = 6.3mm
動作温度 Max = +105℃
寿命 = 1000h
許容差 = ±20%
Rubycon PXシリーズ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする