画像準備中

Alpha Wire データケーブル,6ペアAWG18 AWG 遮蔽 30m Xtra-Guard 2 Performance Cableシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30m) 注文コード81390130 品番25276 BK005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

対数 = 6
断面積 = 0.9 mm2
芯数 = 12
AWGサイズ = 18 AWG
シールド有無 = 遮蔽
長さ = 30m
シールド構造 = フォイル & 編組
外被色 = 黒
外径 = 7.98mm
外側シース材質 = TPU
ケーブル形状 = ツイストペア
特性インピーダンス = 49 Ω
定格電圧 = 300 V℃

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする