Alpha Wire Control Cable 2芯 0.35 mm2, シールド有 22 AWG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30m) 注文コード81390227 品番45102 BK005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

シリーズ Xtra-Guard 4
芯数 2
断面積 0.35 mm2
シールド有無 遮蔽
長さ 30m
外被色 黒
AWGサイズ 22 AWG
外径 6.25mm
シース材質 TPE
代表規格 CE, CSA, UL
定格電圧 300 V
Alpha Wire Xtra-Guard 4極温(TPEジャケット及びSupra-Shield付き). Alpha WireのXtra-Guard 4シリーズの極温対応ケーブルは、優れた柔軟性を実現する高性能TPE製ケーブルです。Xtra-Guard 4ケーブルは熱可塑性エラストマ製ジャケットと絶縁体を使用しているため、耐久性に非常に優れているとともに、低温 高温においてPVC製ケーブルの3倍の柔軟性があります。 TPE製ケーブルの使用温度範囲は、-50 +125 ℃と広いため、過酷な環境での使用に最適です。 ケーブルのジャケットにはいくつかの色があるので、色分けして簡単に識別することができます。 Supra-Shieldがケーブルに指定されている場合、EMI (電磁波干渉)に対して保護されます。 FITヒートシュリンクチューブの推奨品: FIT-400及びFIT-600. 特長と利点 温度範囲: -50 +125 ・ 高性能TPE製絶縁体及びジャケットの採用により、従来のPVC製ケーブルの3倍の低温 高温柔軟性を発揮 紫外線光に対する安定性(UV耐性) 選べるジャケット色 ケーブルトレイ用UL定格TC 600 / PLTC 300 (24 AWGを除く) Pennsylvania Bureauによる深鉱掘削安全性認定の、鉱山全域監視システム 優れた耐水性及び耐薬品性 耐摩耗性 Supra-ShieldによりEMI干渉から保護 製品用途の情報 Xtra-Guard 4シリーズのケーブルには優れた特長があるため、製紙、鉱業、食品 飲料、石油化学、パイプライン、軍事などのさまざまな産業における制御用ケーブルとして使用されています。 Xtra-Guard 4ケーブルは、Pennsylvania Bureauによって深部採掘用として認定されており、このケーブルの耐久性がいかに優れているかを証明しています。また、このケーブルは太陽光発電や風力発電などの電力用途にも使用できます。 軍事では常に新しい革新的な電子装置が必要とされるため、適切なケーブル配線が不可欠です。Xtra-Guard 4シリーズのケーブルを使用すれば、信頼性と高性能を要求される極めて重要な接続を実現することが可能です。 Xtra-Guard 4シリーズは、屈曲が大きい用途や曲がった状態が続く用途には向きません。. Xtra-Guardシールドオプション Supra-Shieldは、アルミニウム ポリエステル アルミホイルの3層と、スズめっき銅製の編組シールドを備えています。編組とホイルの組み合わせにより、優れたEMI性能が得られます。 TPEとは何ですか? TPE (熱可塑性エラストマ)は、コポリマー(プラスチックとゴムを含む)の一種で、両方の特性を備えています。熱可塑性樹脂は、耐久性に優れ、柔軟性が高く、高温に耐えるので、製造分野で使用しやすい素材です。 適切なXtra-Guardケーブルの選択 Xtra-Guardケーブルには、用途に応じてさまざまなタイプが揃っています。 Pro-Tektは、要求の厳しい用途で信頼性の高いパフォーマンスを実現します。Pro-Tektケーブルは、独自のプレミアムグレードPVC絶縁体とジャケットを備え、狭い場所でもケーブルを簡単に配線可能 Xtra-Guard 2は、紫外線、油、水、薬品への耐性があり、耐摩耗性に優れているので機械的用途に使用できます。 Xtra-Guard 3は、紫外線、油、水、薬品への耐性があり、コンジットが不要なので直接埋設も可能です。 Xtra-Guard 4は、低温 高温性能と耐紫外線性能に優れています。 Xtra-Guard 5は危険な環境用に設計されており、低温 高温柔軟性、耐紫外線性能、耐薬品性に優れています。 Xtra-Guard Flexは、柔軟性の高いケーブルを必要とする用途に使用できます。 Xtra-Guard産業用イーサネットは、産業用ネットワーク構築専用に設計されています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする