画像準備中

Alpha Wire Control Cable 6芯 0.35 mm2, シールド有 22 AWG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30m) 注文コード81390419 品番25196 BK005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

シリーズ = Xtra-Guard 2
芯数 = 6
断面積 = 0.35 mm2
シールド有無 = 遮蔽
長さ = 30m
外被色 = 黒
AWGサイズ = 22 AWG
外径 = 5.66mm
シース材質 = PUR
代表規格 = CE, CSA, UL
定格電圧 = 300 V℃

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする