ルビコン コンデンサ 1000μF, ,50V dc, 50ZLH1000MEFC16X25

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(600個) 注文コード81390900 品番50ZLH1000MEFC16X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

静電容量 = 1000μF
電圧 = 50V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 16 (Dia.) x 25mm
高さ = 25mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 16mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 7.5mm
許容差 = ±20%
ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする