ルビコン コンデンサ 2200μF, ,25V dc, 25ZL2200MEFC12.5X35

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(600個) 注文コード81390918 品番25ZL2200MEFC12.5X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

静電容量 = 2200μF
電圧 = 25V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 12.5 (Dia.) x 35mm
高さ = 35mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 12.5mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 5mm
許容差 = ±20%
ZLシリーズ. ZLシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサ 高周波数範囲でのインピーダンスを低減することで、高いリプル電流を実現 負荷寿命: 1000 → 5000時間 @ 105 ℃

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする