Abracon 水晶振動子, 32.768MHz, 表面実装, 2-pin, SMD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード81391530 品番ABS09-32.768KHZ-9-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

標準周波数 = 32.768MHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 9pF
パッケージタイプ = SMD
ピン数 = 2
寸法 = 4.1 x 1.5 x 0.9mm
周波数許容性 = ±20ppm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする