ルビコン コンデンサ 220μF, ,25V dc, 25ML220MEFC8X9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2000個) 注文コード81391724 品番25ML220MEFC8X9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

静電容量 = 220μF
電圧 = 25V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 8 (Dia.) x 9mm
高さ = 9mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 8mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 3.5mm
許容差 = ±20%
MLシリーズ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする