ルビコン コンデンサ 47μF, ,50V dc, 50RX3047M8X11.5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2000個) 注文コード81391880 品番50RX3047M8X11.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

静電容量 = 47μF
電圧 = 50V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm
高さ = 11.5mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 8mm
動作温度 Max = +130℃
寿命 = 2000h
許容差 = ±20%
RX30シリーズ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする