Abracon 水晶振動子, 16MHz, 表面実装 SMD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード81392230 品番ABM10-16.000MHZ-E20-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

標準周波数 = 16MHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 10pF
パッケージタイプ = SMD
長さ = 2.5mm
幅 = 2mm
高さ = 0.7mm
寸法 = 2.5 x 2 x 0.7mm
周波数許容性 = ±20ppm
周波数偏差 = ±20ppm
動作温度 Min = -20℃
ABM10. AbraconのABM10シリーズセラミックベースSMDクラスタルは超小型です。密閉セラミックパッケージにより高い精度と信頼性が実現されています。. 用途. Bluetooth. ワイヤレス用途. 高密度用途. PC. マイクロプロセッサ. 通信. テスト装置. 携帯型ラジオ及びMP3プレーヤ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする