標準周波数 = 8MHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 18pF
パッケージタイプ = SMD
ピン数 = 4
長さ = 6mm
幅 = 3.6mm
高さ = 1.2mm
寸法 = 6 x 3.6 x 1.2mm
周波数許容性 = ±20ppm
周波数偏差 = ±20ppm
シリーズ抵抗 = 72Ω
動作温度 Min = -20℃
薄型: 最大厚1.2 mm 信頼性の高いシーム密封型セラミックパッケージ 許容差と安定性の厳格なタイプを用意 コンピュータ、モデム、マイクロプロセッサ 通信、テスト機器 PCMCIA