Abracon 水晶振動子, 12.288MHz, 表面実装 SMD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード81393054 品番ABLS2-12.288MHZ-D4Y-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

標準周波数 = 12.288MHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 18pF
パッケージタイプ = SMD
寸法 = 11.4 x 4.7 x 3.3mm
周波数許容性 = 30ppm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする