静電容量 = 1000μF 電圧 = 25V dc 実装タイプ = ラジアル、 スルーホール テクノロジー = アルミ電解 寸法 = 10 (Dia.) x 23mm 高さ = 23mm 動作温度 Min = -40℃ 直径 = 10mm 動作温度 Max = +105℃ リード間隔 = 5mm 許容差 = ±20% ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃