材質 = ABS樹脂
奥行き = 238.8 mm
高さ = 88.9 mm
幅 = 160 mm
外形寸法 = 9.4 x 6.3 x 3.5インチ
範囲 = 1554
シリーズ = 1554
Hammond 1554 シリーズは、難燃性等級 UL94-HB の防水エンクロージャ ABS です。 ABS タイプは、 UL94-HB の難燃性等級を備えた汎用材料から成形されています。 屋内用。ABS プラスチックタイプは、 IP66 に適合するように設計されています。寸法は 9.4 x 6.3 x 3.5 インチです。ABS プラスチックタイプは、 IP66 に適合するように設計されています 色はグレーです