ABS樹脂, 高さ:88.9 mm, 奥行き:238.8 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81394305 品番1555VGY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

材質 = ABS樹脂
奥行き = 238.8 mm
高さ = 88.9 mm
幅 = 160 mm
外形寸法 = 9.4 x 6.3 x 3.5インチ
範囲 = 1555
シリーズ = 1555
Hammond 1555 シリーズ防水 ABS エンクロージャは、スタイルのふた LID です。基板又は DIN レール取り付けコンポーネントの取り付けに最適です(詳細については、下の写真を参照)。LID バージョンは、フラットカバー LID に比べて 3 つの主な利点があります。寸法は 9.4 x 6.3 x 3.5 インチです。ABS プラスチックタイプは、 IP66 に適合するように設計されています 壁面取り付け用に設計されています 汎用 ABS プラスチック( UL94 HB 等級の UL 難燃性素材)。屋外での使用には不向き

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする