おかゆメーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81394917 品番KSC0800W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

・じっくり美味しく炊ける湯煎方式
・お米、玄米、ご飯からおかゆが炊ける。
・お米(全粥、五分粥)、ご飯(全粥)、玄米(全粥)の調理モード搭載
・1〜3人分のおかゆ調理(付属の計量スプーン1〜3杯)
・やわらか目に炊き上げるやわらかモード、おかゆ調理後に具材を入れて調理ができる再調理機能
・レシピ数25で様々な国のおかゆを作れるレシピメニュー付属
・電源コードは使いやすいマグネットプラグ接続

付属品計量スプーン、おたま、レシピブック 幅(mm)185 質量(kg)1.3 高さ(mm)190 奥行(mm)195 電源(V)AC100 50/60Hz共用 消費電力(W)300 機能保温調理後30分、やわらかモード、再調理機能、炊飯予約:最大約12時間 モードお米から、ご飯から、玄米からの3モード 炊飯容量約50〜150mL(0.27〜0.81合)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする