ミキサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81394926 品番KMX1001W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

たっぷり作れる大容量ミキサー
・ガラスジャーは180度回転しても設置でき、目盛も両面についている為、取り付けしやすい
・HIGH/LOW/FLASHの3モード搭載
・ジャーがガラス製の為、ニオイ移りも少なく衛生的。
・使用用途に合わせて3モードで調整が可能。
・充実の安全装置 ボトル検出安全スイッチサーマルプロテクター(過熱、過電流二重保護)
・重ねて収納可能

幅(mm)164 質量(kg)2.2 容量(mL)ミキサー:1000、タンブラー:400 高さ(mm)350 奥行(mm)169 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)300 回転数(min-1[r.p.m])約22000 コード長さ(m)約1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする