Arcolectric (Bulgin) Ltd トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-(On), C3911BAAAA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81394960 品番C3911BAAAA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

接点構成 = SPDT
動作特性 = On-(On)
コンタクト定格電流 = 16A
実装タイプ = パネルマウント
末端様式 = タブ
IP保護等級 = IP67
パネルのカットアウト直径 = 12.7mm
アクチュエータ長さ = 17.5mm
アクチュエータ材料 = メタル
パネルのカットアウトサイズ = 12.7mm
Arcolectric 金属製トグルスイッチ 3900シリーズ 16 A. 3900シリーズのトグルスイッチは、単極と双極タイプのSPST、SPDT、DPST、DPDTスイッチング、モメンタリと3種類のポジション動作など、幅広いスイッチングオプションを取り揃えています。 ニッケルめっきの黄銅レバー、ニッケルめっきのナットとブッシュを備え、業界標準の 12.7 mm径の取り付け穴に適合し、安全で 耐久性がある動作を提供します。 これらのスイッチは、制御パネル、オートメーションシステム、テスト装置、産業機器、農業、海洋、自動車用アクセサリなど、従来のレバー操作が必要な多くの用途に使用されています。. 機械的寿命:50,000回 最大16(4)A @ 250V ac、T85 (ENEC)と20A @ 125/277 V dc (UL / CSA基準に適合)

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする