接点構成 = DPST
動作特性 = On-Off
コンタクト定格電流 = 20 A
実装タイプ = パネルマウント
末端様式 = タブ
IP保護等級 = IP67
パネルのカットアウト直径 = 12.7mm
アクチュエータ長さ = 17.5mm
アクチュエータ材料 = メタル
パネルのカットアウトサイズ = 12.7mm
Arcolectric 金属製トグルスイッチ 3900シリーズ 16 A. 3900シリーズのトグルスイッチは、単極と双極タイプのSPST、SPDT、DPST、DPDTスイッチング、モメンタリと3種類のポジション動作など、幅広いスイッチングオプションを取り揃えています。 ニッケルめっきの黄銅レバー、ニッケルめっきのナットとブッシュを備え、業界標準の 12.7 mm径の取り付け穴に適合し、安全で 耐久性がある動作を提供します。 これらのスイッチは、制御パネル、オートメーションシステム、テスト装置、産業機器、農業、海洋、自動車用アクセサリなど、従来のレバー操作が必要な多くの用途に使用されています。. 機械的寿命:50,000回 最大16(4)A @ 250V ac、T85 (ENEC)と20A @ 125/277 V dc (UL / CSA基準に適合)