曜日別特売
C5503ALNAK Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ SPST イルミネーション:あり カットアウト幅:11mm C5503ALNAK ARCOLECTRIC 81395136

Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ SPST イルミネーション:あり カットアウト幅:11mm C5503ALNAK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81395136品番C5503ALNAK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

接点構成 SPST
動作特性 On-Off
パネルのカットアウト幅 11mm
パネルのカットアウト高さ 30mm
コンタクト定格電流 16 A
イルミネーション あり
ボタン色 緑
実装タイプ パネルマウント
末端様式 クイックコネクト
パネルのカットアウトサイズ 30 11mm
ENEC、UL、CSA. 照光式スイッチの供給電圧は 230 ac です. 欧州仕様切り抜き. パネル取り付けロッカースイッチシリーズは、30 22.1及び30 11の欧州仕様カットアウト用に設計されています。赤又は緑の照光式、あるいは標準の非照光式で、黒色アクチュエータを選択できます。欧州仕様のカットアウトロッカースイッチは幅広い用途に適合します。スナップインスイッチは、ラッチ動作又はモメンタリ動作で使用可能で、用途に応じて1極又は2極で構成できます。堅牢なロッカースイッチは、修理や新しい設計作業に最適です。 特長と利点 赤又は緑の照光式 高突入電流オプション (C1353) SPST、SPDT、DPST、及びDPDTスイッチ構成 スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製プロング。パネルをしっかりと固定 6.35 mm (0.250インチ)のクイックコネクトファストン端子による接続 操作しやすいスムーズロッカーアクチュエータ 銀合金コンタクト ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、シンプルな設計であるため、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。使いやすいこのロッカースイッチは、宅内環境と産業環境のあらゆる分野で使用されています。主な用途: 医療及び実験装置 家庭用電気機器 オーディオ及びビデオ機器 電源 コンピュータ 周辺機器 よくある質問 ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選択するだけです。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする