曜日別特売
T0916SOAAA Arcolectric (Bulgin) Ltd 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, T0916SOAAA ARCOLECTRIC 81395556

Arcolectric (Bulgin) Ltd 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, T0916SOAAA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81395556品番T0916SOAAA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

動作特性 = モーメンタリ
イルミネーション = なし
パネルのカットアウト直径 = 7.1mm
実装タイプ = パネルマウント
プッシュボタンの色 = 赤
接点構成 = SPST
定格電圧 = 250V ac
プッシュボタンの型 = 丸形
コンタクト定格電流 = 500 mA
メーカー型番 = T0916SOAAA
Arcolectricミニチュアプッシュボタンスイッチ. 低速開閉コンタクトを搭載したモメンタリスイッチ 7.4 mmをクリアするシングル固定穴 はんだ端子 コンタクト材質: 金フラッシュAg/Cu合金 コンタクト定格: 0.5 A (240 V ac)

接点構成SPSTボタン形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする