Arcolectric (Bulgin) Ltd パイロットランプ, 230V ac, 緑, 実装ホールサイズ:19.3 x 13mm, H8630FBNAE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81395590 品番H8630FBNAE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

定格電圧 = 230V ac
ライト出力色 = 緑
実装ホールサイズ = 19.3 x 13mm
ランプタイプ = ネオン
終端タイプ = はんだタブ
ベゼルスタイル = 埋込型
ベゼル色 = 黒
VDE、UL認定コンポーネント、CSA認定、SEMKO、NEMKO、DEMKO、SEV、OVE. 角型ネオン電源インジケータ. スナップイン固定 ロッカースイッチ製品を補強するように設計されています。 ボディカラーは、白の品番 ; 576-232 576-232 、 ; 576-361 576-361 、 ; 576-377 576-377 を除き、黒です。 230 Vタイプは200-250 Va.c.に適合 110 Vタイプは100-130 Va.c.に適合 0.25インチ(6.3 x 0.8 mm)端子。低プロファイルタイプ0.187インチ(4.8 x 0.8 mm)を除く 19.3 x 13用ホールカッター: 品番 ; 600-155 600-155 。28.2 x 11.5用: ; 543-721 543-721

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする