Bourns リードインダクタ (ボビンタイプ), 100 μH, 10.5A, ラジアル, 1140-101K-RC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード81395669 品番1140-101K-RC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

インダクタンス = 100 μH
最大直流電流 = 10.5A
実装タイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 25mΩ
許容差 = ±10%
直径 = 1.5mm
高さ = 1.03mm
寸法 = 1.5 (Dia.) x 1.03mm
コア材料 = フェライトボビンコア
リード間隔 = 1.15mm
シリーズ = 1140
リード径 = 1.6256mm
定格電流では、温度が最大+50 ℃高くなり、インダクタンスが最大5 %低下します。. Bourns 1140シリーズ高電流チョーク. Bournsの1140シリーズは、非常に高い電流容量を特長とする固定インダクタ(チョーク)です。 エポキシコーティングが施されたフェライトボビンコア構造のこの高電流チョークは、巻線を覆うVW-1等級の収縮チューブも備えています。 この高電流チョークは、リードスペーシングが固定されているセルフリード型で、機械実装用のセンター穴を備えています。. 耐電圧(端子から収縮チューブカバー): 2500 Vrms 耐電圧(端子からコア): 1000 Vrms

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする