最大抵抗 = 1kΩ
実装タイプ = 表面実装
回転数 = 5
方位 = 上面調整
定格電力 = 0.25W
シリーズ = 3214
終端スタイル = J-フック
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
軸径 = 1.5 mmmm
動作温度 Min = -65℃
動作温度 Max = +150℃
5回転 250 mW 4 mm 密閉型 3214Wシリーズ. BournsR 3214Wシリーズ4 mm 密閉型 5回転TrimpotRトリミングポテンショメータ. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 優れた実装効率 フロー/リフローはんだ付け及び手作業のはんだ付けに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合