Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 0.05W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81395730 品番PTV09A-4020U-B103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709

ポテンショメータタイプ = リニア
最大抵抗 = 10kΩ
ギャング数 = 1
回転数 = 1
定格電力 = 0.05W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = カーボン
実装タイプ = スルーホール
終端スタイル = はんだ
シャフト長さ = 9mm
軸径 = 6 mm
許容差 = ±20%

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする