Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 9A, 13.5 x 12.5 x 4.8mm, SRP1245A-100M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81395827 品番SRP1245A-100M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

インダクタンス = 10 μH
最大直流電流 = 9A
パッケージ/ケース = 1245
長さ = 13.5mm
自動車規格 = AEC-Q200mm
高さ = 4.8mm
寸法 = 13.5 x 12.5 x 4.8mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 25.5mΩ
シリーズ = SRP1245A
コア材料 = カルボニル粉
インダクタ構造 = 巻線型℃
SRP1245Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns SRPシリーズは、カルボニルパウダーコア付きの高電流パワーインダクタで、AEC-Q200認定を受けています。. 特長と利点: SRP1245Aシリーズインダクタはシールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.33 → 18 μH AEC-Q200認定 RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、 DC-DCコンバータ、電源など

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする