シリーズ = 2089 サプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube 最大サージ電流 = 3kA 直流放電開始電圧 = 3600V 過電圧 = 4600V 実装タイプ = アキシャル 寸法 = 5.5 (Dia.) x 6mm 長さ = 6mm 動作温度 Max = +85℃ 動作温度 Min = -30℃ 2089シリーズガス放電管、3 kA / 2 A. 小型アキシャルデバイス 高電圧製品 高い絶縁抵抗 用途: 電気通信や産業用及び家庭用電化製品など