インダクタンス = 2.2 μH
最大直流電流 = 1.3A
長さ = 2mm
奥行き = 1.6mm
高さ = 1.2mm
寸法 = 2 x 1.6 x 1.2mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 186mΩ
シリーズ = SRN2012
コア材料 = フェライト
動作温度 Min = -55℃
SRN2012シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns SRN2012シリーズは、シールド付き巻線型SMDインダクタです。各種のフェライトコアサイズの製品を用意しています。. 特長と利点: SRN2012シリーズは、半シールド構造で小型サイズ 低プロファイル: 1.2 mm インダクタンス範囲: 0.24 → 2.2 μH 定格電流: 最大3.5 A RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: DC-DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、 テレビ、LCDディスプレイなど