Bourns リードインダクタ, 680 μH, 400mA, ラジアル, RLB0914-681KL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81396229 品番RLB0914-681KL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

インダクタンス = 680 μH
最大直流電流 = 400mA
実装タイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 1.6Ω
許容差 = ±10%
直径 = 8.7mm
高さ = 12mm
寸法 = 8.7 (Dia.) x 12mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 1.6MHz
リード間隔 = 5mm
シリーズ = RLB
リード径 = 0.65mm
Bourns RLB0914シリーズラジアルインダクタ. 電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途向けのラジアルインダクタです。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする