Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1 mH, 680mA, 12.5 x 12.5 x 7.5mm, SRR1280-102K

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81396326 品番SRR1280-102K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

インダクタンス = 1 mH
最大直流電流 = 680mA
パッケージ/ケース = 1280
長さ = 12.5mm
奥行き = 12.5mm
高さ = 7.5mm
寸法 = 12.5 x 12.5 x 7.5mm
シールド = あり
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 1.7Ω
シリーズ = SRR1280
コア材料 = フェライトDR & RI
最大自己共振周波数 = 1.3MHz
モールドタイプ = あり℃
SRR1280シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか7.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1280シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする