インダクタンス = 12 μH
最大直流電流 = 5.2A
パッケージ/ケース = 1260
長さ = 12.5mm
奥行き = 12.5mm
高さ = 6mm
寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 23mΩ
シリーズ = SRR1260
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 19.4MHz
モールドタイプ = あり℃
SRR1260シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6 mmという低プロファイルのBourns SRR1260シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流。 高周波数に最適