曜日別特売
SDR2207-100ML Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 6.5A, 22 x 15 x 7mm, SDR2207-100ML BOURNS 81396457

Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 6.5A, 22 x 15 x 7mm, SDR2207-100ML

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード81396457品番SDR2207-100ML
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

インダクタンス = 10 μH
最大直流電流 = 6.5A
パッケージ/ケース = 2207
長さ = 22mm
奥行き = 15mm
高さ = 7mm
寸法 = 22 x 15 x 7mm
シールド = なし
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 17.2mΩ
シリーズ = SDR2207
コア材料 = フェライトDR
最大自己共振周波数 = 20MHz
最小品質ファクター = 53℃
SDR2207シリーズ巻線型チョーク. SMTサイズ22 x 15 mm 高さわずか7 mm フェライトDRコア構造 超高定格電流 低い直流抵抗 用途: 電源のフィルタリング

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする