Bourns リードインダクタ, 4.7 μH, 4.3A, ラジアル, RL622-4R7K-RC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81396685 品番RL622-4R7K-RC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

インダクタンス = 4.7 μH
最大直流電流 = 4.3A
実装タイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 30mΩ
許容差 = ±10%
直径 = 8.5mm
高さ = 11mm
寸法 = 8.5 (Dia.) x 11mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 51MHz
リード間隔 = 5mm
シリーズ = RL622
末端仕様 = ラジアルリード型mm
Bourns RL622シリーズ無線周波数ラジアルインダクタ. BournsのRL622ラジアルRFチョークは、旧名を「J. W. Miller」モデルと言い、定格電流は10 Aです。 RL622ラジアルRFチョークは、フェライトコアとエナメル銅ワイヤから製造され、端子にはスズめっきが施されています。 このRFチョークには、インダクタンス値が1 〜 100000 μHの製品が用意されています。. 製品用途の情報. このラジアルRFチョークの主な用途は、電源、DC-DCコンバータ、出力チョーク、デスクトップノートブックなどです。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする