Bourns 巻線インダクタ (面実装), 120 μH, 1.65A, 12.5 x 12.5 x 6mm, SRR1260-121K

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81396755 品番SRR1260-121K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

インダクタンス = 120 μH
最大直流電流 = 1.65A
パッケージ/ケース = 1260
長さ = 12.5mm
奥行き = 12.5mm
高さ = 6mm
寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mm
シールド = あり
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 210mΩ
シリーズ = SRR1260
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 5.5MHz
モールドタイプ = あり℃
SRR1260シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6 mmという低プロファイルのBourns SRR1260シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流。 高周波数に最適

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする