曜日別特売
SRN8040-330M Bourns 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 1.7A, 8 x 8 x 4mm, SRN8040-330M BOURNS 81396789

Bourns 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 1.7A, 8 x 8 x 4mm, SRN8040-330M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード81396789品番SRN8040-330M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

インダクタンス = 33 μH
最大直流電流 = 1.7A
パッケージ/ケース = 8040
長さ = 8mm
奥行き = 8mm
高さ = 4mm
寸法 = 8 x 8 x 4mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 145mΩ
シリーズ = SRN8040
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 10MHz
最小品質ファクター = 20℃
AEC-Q200. SRN8040シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN8040シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、0.5 → 330 uHのインダクタンス範囲、最高で12 Aの定格電流、-55 → +125 ℃の動作温度を備えています。これらのインダクタは自動車業界に最適で、AEC-Q200認定を取得しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする