抵抗 = 33Ω
定格電力 = 2W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
シリーズ = WS
温度係数 = ±200ppm/℃
動作温度 Min = -55℃
WSシリーズ高サージアキシャル抵抗器. 厳しい温度(-55 → +200 ℃)での動作向けに設計 IEC61000-4-5 1.2/50 μsに準拠する耐サージ性 低熱抵抗セラミックコア コーティング材質はUL94V-0の要件に適合 幅広い電力範囲(1 → 5 W) 回路コンディショニングにおける用途: スマートメータ、再生可能エネルギー、白物家電、電源 / 充電器、照明、計装機器及びゲージ