バリスタ電圧 = 250V 最大直流定格電圧 = 5V 制限電圧 = 25V 材料 = 金属 シリーズ = MLC 静電容量 = 0.5pF 長さ = 1.6mm 奥行き = 0.8mm パッケージ/ケース = 0603 (1608M)mm ChipGuardR ESDサプレッサ. RoHS対応 ESD保護 >25 kV 低静電容量 ;0.5 pF (MLCシリーズ)、 ;0.05 pF (MLUシリーズ) 低漏洩電流 ;5 nA