Bourns ネットワーク抵抗器, 3.3kΩ, 素子数:9

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード81396920 品番4610X-101-332LF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

抵抗 = 3.3kΩ
抵抗器の数 = 9
許容差 = ±2%
定格電力 = 1.25W
1素子当りの定格電力 = 0.2W
パッケージ/ケース = SIP
ケーススタイル = フォーマル
回路図 = BUS
温度係数 = ±100ppm/℃
寸法 = 2.49 x 5.08 x 25.35mm
奥行き = 2.49mm
高さ = 5.08mm
長さ = 25.35mm
最大動作温度 = +125℃
端子数 = 10℃
9素子バス型抵抗器

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする