シリーズ = 4600XkΩ 抵抗器の数 = 9 許容差 = ±2% 定格電力 = 1.25W 1素子当りの定格電力 = 0.2W パッケージ/ケース = SIP ケーススタイル = フォーマル 回路図 = BUS 温度係数 = ±100ppm/℃ 寸法 = 2.49 x 5.08 x 25.35mm 奥行き = 2.49mm 高さ = 5.08mm 長さ = 25.35mm 最大動作温度 = +125℃ 端子数 = 10℃ 9素子バス型抵抗器