ポテンショメータタイプ = ロータリ
最大抵抗 = 500Ω
ギャング数 = 1
回転数 = 10
定格電力 = 2W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = 巻線型
実装タイプ = パネルマウント
終端スタイル = はんだラグ
シャフト長さ = 20.6mm
軸径 = 6.35 mm
許容差 = ±5%
3590シリーズ精密ポテンショメータ. Bourns製の3590シリーズポテンショメータは、優れた製造品質を保証します。この完全密閉型ボディポテンショメータはIP65等級であるため、多くの環境で使用できます。. 特長 -. ステンレススチール製シャフト あらゆる用途に対応する優れた製造品質 IP65等級密閉型ボディモデル 巻線設計 最適なARピン機能 高性能ブッシュ取り付け はんだラグ / PCピン. 互換ポテンショメータノブ -. ; 259-6935 259-6935 ; 259-6957 259-6957 ; 107-3138 107-3138